pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW30326LI BRIGHT3.0 316L 500MA 5W RGB 45 INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 683 lm

  • Diametro di incasso - 68 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073349358

Codice prodotto

L&LCW30326LI

Cod. produttore

CW30326LI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

683 lm

Diametro di incasso:

68 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

69 mm

Con lampada:

no

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

80 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della luce:

RGB

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

14 mm

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

500...500 mA

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane) carrabile fino a 500 kg a incasso (soffitto, parete, pavimento). 9W. 500 mA. RGB. 845 lm. 45°