L&L LUCE E LIGHT - L&LCW300105KI BRIGHT3.0 316L 24VDC 9W 30K 68 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 683 lm
Diametro di incasso - 68 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449073546764
Codice prodotto
L&LCW300105KI
Cod. produttore
CW300105KI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
683 lm
Diametro di incasso:
68 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
69 mm
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
80 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
14 mm
Non dimmerabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



