L&L LUCE E LIGHT - L&LCW26000MI BRIGHT2.6 316L 6W 24VDC 5000K 24 INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Diametro di incasso - 133 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449076228704
Codice prodotto
L&LCW26000MI
Cod. produttore
CW26000MI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Diametro di incasso:
133 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
7.5 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
69 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
65 mm
Indice di resa cromatica:
80-89