L&L LUCE E LIGHT - L&LCW20320LAI BRIGHT2.0 316L 6W 500MA 5000K 38 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 251 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079379779
Codice prodotto
L&LCW20320LAI
Cod. produttore
CW20320LAI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
251 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
57.5 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
133 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
7.5 mm
Carico massimo:
500 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì