pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW10125MAI BRIGHT1.0 316L 2W 500MA 3000K 21 INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 88 lm

  • Diametro di incasso - 30 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079711159

Codice prodotto

L&LCW10125MAI

Cod. produttore

CW10125MAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

88 lm

Diametro di incasso:

30 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

52 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

35 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio a incasso (parete, pavimento) uplight da esterno e immersione - 1 power LED, max 2W max 500mA - ø35 mm, profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316 L, schermo in vetro temprato; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; Flusso totale apparecchio: 88 lm (3000K, 500mA); ottiche: 20°; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,35 kg; dimensioni ø35x52 mm; foro d'incasso: 30 mm; volume tecnico per dissipazione: ø35x55 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC5003