pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCS101009VI STRA1.0 37W 230V 40K 11 MS

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071613017

Codice prodotto

L&LCS101009VI

Cod. produttore

CS101009VI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

138 mm

Con lampada:

Regolabile:

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Diametro esterno:

290 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Carico massimo:

5000 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Stra 1.0. Incasso uplight da esterno (non idoneo per installazioni in piscine e fontane); a incasso (parete, pavimento); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato; 4 power LED High Intensity; 37W - 230Vac; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H07RN-F 3x1,00 Ø9,3 mm; colore LED: bianco 4000K; grado di protezione: IP67 - IP68*; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 5,00 kg; dimensioni corpo Ø290x138 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø660x265 mm; accessori: cassaforma WC5610, cassaforma WC5611, nido d’ape WH0610, magnete per ottica orientabile WE0201, kit viti anti vandalo WE0202, cacciavite per viti anti vandalo WE0203.