pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCR3010000050SI CORSO3.0 15W 230VAC 3000K 13 INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1360 lm

  • Diametro di incasso - 124 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072024898

Codice prodotto

L&LCR3010000050SI

Cod. produttore

CR3010000050SI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1360 lm

Diametro di incasso:

124 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

112 mm

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Diametro esterno:

148 mm

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

3 mm

Carico massimo:

1000 kg

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Faretto da incasso 3.0. 15W. 230 VAC. 3000K. 1360 lm. 13°