L&L LUCE E LIGHT - L&LCR2010000050MI CORSO2.0 8W 110-230VAC 3000K 36 INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 657 lm
Diametro di incasso - 95 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449070657531
Codice prodotto
L&LCR2010000050MI
Cod. produttore
CR2010000050MI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
657 lm
Diametro di incasso:
95 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
92 mm
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
112 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
2 mm
Carico massimo:
500 kg
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89