L&L LUCE E LIGHT - L&LCM1120100050ME CAMEO1.1 HC 1.5W 500MA 30K 29 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del riflettore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
2000000425467
Codice prodotto
L&LCM1120100050ME
Cod. produttore
CM1120100050ME
Produttore
L&L
Colore del riflettore:
Bianco
Cameo 1.1 - incasso downlight da interno; Premi: Iconic Awards 2020; a incasso (soffitto, controsoffitto, nicchie in cartongesso); Potenza assorbita: max 1,5W; Alimentazione: max 500mA; Flusso sorgente: 157 lm (3000K, 500mA); Flusso emesso: 144 lm (3000K, 29°, 500mA); 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 29° orientabile ±20°: sistema ottico composto da lente TIR ad alta efficienza; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: radiatore in alluminio anodizzato nero con funzione di elemento di raffreddamento. Corpo e cornice da incasso in alluminio, ricavati completamente da lavorazione tornitura CNC. Molle in acciaio armonico C67 nichelato; Finiture: corpo e cornice verniciati bianchi (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; alimentatore non incluso; Collegamento: in serie; incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm; Gestione: dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; Grado di protezione: IP40; L’emissione luminosa può essere indirizzata con precisione grazie all’orientabilità del corpo ottico: rotazione fino a 360° sull'asse verticale e 20° asse orizzontale; L’emissione luminosa può essere indirizzata con precisione grazie all’orientabilità del corpo ottico: rotazione fino a 360° sull'asse verticale e 20° asse orizzontale; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe III; Peso: 70 g; Dimensioni: ø58x28 mm; Foro d’incasso: Ø54 mm; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.



