L&L LUCE E LIGHT - L&LCL24105AH LINEAR2.4 13W 230VAC 3000K ASIM ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Resistenza agli urti - IK07
Confezione
1 PZ
EAN
7449074973910
Codice prodotto
L&LCL24105AH
Cod. produttore
CL24105AH
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
100 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
I