pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCL22115AH LINEAR2.2 15W 230VAC 3000K ASIM ANTR

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075007683

Codice prodotto

L&LCL22115AH

Cod. produttore

CL22115AH

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

800 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

657 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Paletto da esterno; biemissione, su superficie (pavimento); corpo in alluminio lega EN AW 6060, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato serigrafato.15W. 657 lm. 3000 K. Asimmetrica. Colore Antracite