pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCK270015SB CIAK 2.7 HC 5W 24VDC 3000K 11 BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079579377

Codice prodotto

L&LCK270015SB

Cod. produttore

CK270015SB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

24...24 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

452 lm

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

700 mm

Altezza / Profondità:

30 mm

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

300 mm

Lunghezza:

610 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Ciak 2.7 codice: CK270015SB incasso downlight da interno a incasso (soffitto, mensola, vetrina) Potenza: 5W Alimentazione: 24Vdc Flusso sorgente: 452 lm (3000K) Flusso emesso: 303 lm (3000K, 32°) 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L95 B10(Ta 25°C) Colore LED: 3000K Ottiche: 11°: sistema ottico composto da lente TIR ad alta efficienza combinato con filtro tecnico ad alta qualità Materiale corpo: radiatore in alluminio anodizzato nero con funzione di elemento di raffreddamento. Corpo e cornice da incasso in alluminio, ricavati completamente da lavorazione tornitura CNC. Molle in acciaio armonico AISI 301. Dotato di sistema di vincoli cardanici per orientamento nei 2 assi Finiture: corpo e cornice verniciati bianchi (RAL 9003 opaco) Finitura RAL su richiesta Installazione: l’altezza contenuta di 30 mm, ne permette l'installazione a incasso in ripiani di spessore ridotto come mensole per vetrine e teche, nel rispetto dei volumi di dissipazione Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 30 mm alimentatore non incluso incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm Grado di protezione: IP40 CRI 90 l’emissione luminosa può essere indirizzata con precisione grazie all’orientabilità del corpo ottico: rotazione fino a 350° sull'asse verticale estrazione fino a 70° sull'asse orizzontale Sistemi di protezione: EPS protegge gli apparecchi per applicazioni da interno in caso di problematiche di carattere elettrico. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce protezione elettrica dainversione di polarità, hotplug e sovratensioni fino a 48Vdc che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 150 g Dimensioni: Ø70x30 mm Foro d’incasso: Ø65 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.