L&L LUCE E LIGHT - L&LCF1600FMI SPOT1.6 2W 24VDC 2700K 20 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079947732
Codice prodotto
L&LCF1600FMI
Cod. produttore
CF1600FMI
Produttore
L&L
Proiettore da esterno - 2W 24Vdc - orientabile 220°; 1 power LED; 2700K; CRI: 75÷85; ottiche: 20°; Corpo in acciaio inox AISI316L. Ghiera in acciaio inox AISI316L. Schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio. temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con staffa, vite, accessorio picchetto WP0100 per installazione nel terreno; classe di isolamento III; peso 0,27kg; dimensioni Ø30x60mm; collegamento in parallelo, con cavo 1.5m tipo H05RN-F 2x0.35/0.75 Ø6.3 mm; accessori disponibili: picchetto WP0100; cannocchiale standard in alluminio WB0320I; cannocchiale asimmetrico in alluminio WB0321I, nido d'ape WH0101.



