L&L LUCE E LIGHT - L&LCF10129LAI SPOT1.0 2W 500MA 4000K 40 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070772098
Codice prodotto
L&LCF10129LAI
Cod. produttore
CF10129LAI
Produttore
L&L
SPOT 1.0 - Proiettore da esterno (non adatto per immersione) orientabile 220°; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L; 1 power LEDmax 2W - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottiche: 40°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK08; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,27 kg; dimensioni Ø30x57mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: picchetto WP0100, cannocchiale standard in acciaio inox WB0320I, cannocchiale asimmetrico in acciaio inox WB0321I, nido d’ape WH0101. LED 2W 4000K 500mA 40°.



