L&L LUCE E LIGHT - L&LCD26120DI BEAM2.6 2W 24VDC 5000K RAD INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Diametro di incasso - 45 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449070325119
Codice prodotto
L&LCD26120DI
Cod. produttore
CD26120DI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Diametro di incasso:
45 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
59 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
60 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89