L&L LUCE E LIGHT - L&LCD21215DAI BEAM2.1 1W+1W 350MA 3000K RAD INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 112 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079959629
Codice prodotto
L&LCD21215DAI
Cod. produttore
CD21215DAI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
112 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
590 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
180 mm
Corrente nominale:
250...250 mA
Lunghezza:
1200 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



