pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD21125DAF BEAM2.1 2W 500MA 3000K RAD GRI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 145 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079959599

Codice prodotto

L&LCD21125DAF

Cod. produttore

CD21125DAF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

145 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

no

Regolabile:

no

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

590 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

180 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Lunghezza:

1200 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Beam 2.1 codice: CD21125DAF incasso da esterno, monoemissione o biemissione a incasso (parete, pavimento) Potenza: max 2W Alimentazione: max 500mA Flusso sorgente: 145 lm (3000K, 500mA) Flusso emesso: 70 lm (3000K, 500mA) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 3000K Ottiche: radiale Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato, ghiera in alluminio Finiture: grigio Finitura RAL su richiesta Materiale schermo: schermo in plexiglass sabbiato Emissione: monoemissionealimentatore non incluso Collegamento: in serie incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm Grado di protezione: IP67 Grado di resistenza: IK09 Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 60°C (Ta 25°C) Glow wire test: 730° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classedi isolamento: III Peso: ghiera in acciaio inox: 470 g, ghiera in alluminio: 250 g Dimensioni: 60x60x59 mm Foro d’incasso: Ø45 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WC1500 Cassaforma per muratura, WC1501 Cassaforma per muratura, WF5005 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5010 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5015 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5020 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento