L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10131LAI BEAM1.0 3W 700MA BLU 44 INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore della luce - Blu 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449072577035
Codice prodotto
L&LCD10131LAI
Cod. produttore
CD10131LAI
Produttore
L&L
Colore della luce:
Blu
Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in alluminio anodizzato, ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio, schermo in vetro extrachiaro trasparente (versione con ottiche), schermo in vetro extrachiaro sabbiato (versione diffusa); finiture: acciaio inox, grigio RAL 9006, RAL previa richiesta; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK09; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura max apparecchio: 50°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg (ghiera in alluminio) 0,22 kg (ghiera in acciaio inox); dimensioni corpo Ø60x53 mm; foro d’incasso Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile. 700 mA. Blu. 44°. 3W. 70 lm. Inox



