L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10130LAF BEAM1.0 3W 700MA 5000K 44 GRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Diametro di incasso - 45 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449070325096
Codice prodotto
L&LCD10130LAF
Cod. produttore
CD10130LAF
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Diametro di incasso:
45 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
53 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
60 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Corrente nominale:
700...700 mA
Indice di resa cromatica:
80-89