pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10116DAF BEAM1.0 3W 350MA RGB DIF GRI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 56 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076503740

Codice prodotto

L&LCD10116DAF

Cod. produttore

CD10116DAF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

56 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/profondità di installazione:

2 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

60 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Colore della luce:

RGB

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

53 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in alluminio anodizzato, ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio, schermo in vetro extrachiaro trasparente (versione con ottiche), schermo in vetro extrachiaro sabbiato (versione diffusa); finiture: acciaio inox, grigio RAL 9006, RAL previa richiesta; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK09; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura max apparecchio: 50°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg (ghiera in alluminio) 0,22 kg (ghiera in acciaio inox); dimensioni corpo Ø60x53 mm; foro d’incasso Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.350mA, RGB, 3W. Diffuso, 56 lm