pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB970005RI BRIGHT9.7 4W 24VDC 3000K RAD INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 192 lm

  • Diametro di incasso - 124 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024324785

Codice prodotto

L&LCB970005RI

Cod. produttore

CB970005RI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

192 lm

Diametro di incasso:

124 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

36 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

130 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

11 mm

Carico massimo:

2000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Bright 9.7 - Incasso da esterno; carrabile fino a 2000 kg; corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in PMMA; 48 side-emitting LED; 4W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in parallelo; flusso sorgente: 192 lm (3000K); flusso totale: 164 lm (3000K); ottica radiale; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK09; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura max apparecchio: 45°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,21 kg; dimensioni Ø130x47 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø130x47 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0501, cassaforma WC0601, cassaforma WC0701. LED 4W 192lm 3000K CRI >80.