pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB5F01100090KI BRIGHT5F_HC 19W 24V 40K 56 INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1538 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073762805

Codice prodotto

L&LCB5F01100090KI

Cod. produttore

CB5F01100090KI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1538 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

3 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

148 mm

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

19...19 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

90 mm

Carico massimo:

2000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Incasso uplight da esterno; carrabile fino a 2000 kg; a incasso (pavimento); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio anodizzato lega EN AW 6060 (solo Bright 5.8), schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato, schermo in vetro extrachiaro temprato serigrafato (ottica diffusa); finiture: acciaio inox. 19W. 4000K. 56°. 1538 lm. Quadrato