pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB280105LI BRIGHT2.8 3.5W 24VDC 3000K 41 INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 133 lm

  • Diametro di incasso - 69 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070021431

Codice prodotto

L&LCB280105LI

Cod. produttore

CB280105LI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

133 lm

Diametro di incasso:

69 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

64 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

85 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

2 mm

Carico massimo:

2000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Bright 2.8 - Incasso da esterno (non adatto per immersione); carrabile fino a 2000 kg; corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato; finiture: acciaio inox microsabbiato; 1 power LED; 3W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in parallelo; flusso totale: 133 lm (3000K); ottiche orientabili ± 41°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,50kg (ghiera in acciaio inox); dimensioni: Ø85x50mm; foro d’incasso Ø70 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø180x120 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0100, cassaforma WC0103, molla di fissaggio WG0100, schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero WE0400S. LED 3,5W 133 lm 3000K CRI >80.