L&L LUCE E LIGHT - L&LCB250115TII BRIGHT2.5 HC 7W 24VDC 3000K 11 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073275954
Codice prodotto
L&LCB250115TII
Cod. produttore
CB250115TII
Produttore
L&L
Bright 2.5 - Incasso da esterno (non adatto per immersione); carrabile fino a 2000 kg; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato sabbiato; finiture: acciaio inox; 1 power LED High Intensity; 7W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; ottica: 11°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS e PID; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,44 kg; dimensioni corpo 85x85x63mm; foro d’incasso ø70 mm; volume tecnico per dissipazione: ø180x125 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc, dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC0100, cassaforma WC0103, molla di fissaggio WG0100, nido d’ape WH0201, schermo diffondente, metà trasparente e metà satinato WE0400A, schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero WE0400S. LED bianco 7W 3000K 11°.



