pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB250105ZII BRIGHT2.5 7W 24VDC 3000K 8 ASIM INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 657 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074198863

Codice prodotto

L&LCB250105ZII

Cod. produttore

CB250105ZII

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

657 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

2 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Diametro esterno:

69 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza di incasso:

85 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

63 mm

Carico massimo:

2000 kg

Lunghezza di incasso:

85 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento);7W. Quadrato. 657 lm. 3000 K. 8°. 24VDC. Colore Inox.corpo in acciaio inox, ghiera in acciaio inox. Asimmetrica