L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240005WII BRIGHT2.4 5W 24VDC 3000K 13 X52 INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072962824
Codice prodotto
L&LCB240005WII
Cod. produttore
CB240005WII
Produttore
L&L
Bright 2.4 - Incasso da esterno (non adatto per immersione); carrabile fino a 2000 kg; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L o alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato; finiture: acciaio inox, grigio; 1 power LED; 5W; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottica: 13°x52°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP68; gradodi resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,44 kg (ghiera in acciaio inox); dimensioni corpo Ø85x63mm; foro d’incasso ø70 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø180x125mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc, accessori: cassaforma WC0100, cassaforma WC0103, molla di fissaggio WG0100, nido d’ape WH0201. LED bianco 5W 3000K 13°x52°.