L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240005JII BRIGHT2.4 5W 24VDC 3000K 47 INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 488 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078020931
Codice prodotto
L&LCB240005JII
Cod. produttore
CB240005JII
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
488 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Diametro esterno:
690 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
650 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
150 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
Lunghezza:
850 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no