pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB1A1309R2TI BRIGHT1A 2W 700MA 40K 2X60 MICROSAB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 220 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078405707

Codice prodotto

L&LCB1A1309R2TI

Cod. produttore

CB1A1309R2TI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

220 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

Regolabile:

no

Diametro esterno:

260 mm

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

630 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

120 mm

Corrente nominale:

700...700 mA

Lunghezza:

390 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Bright 1.A codice: CB1A1309R2TI incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane) calpestabile a incasso (soffitto, parete, pavimento) Potenza: max 2W Alimentazione: max 700mA Flusso sorgente: 220 lm (3000K, 700mA) Flusso emesso: 56 lm (3000K, 700mA, 4x60°) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000K Ottiche: radiale 2x60°: sistema ottico composto da ottica in silicone per una lunga durata nel tempo che combinato alla ghiera permette un'emissione luminosa attraverso 2 finestre da 60° Materiale corpo: corpo realizzato in acciaio inox AISI 316L, ricavato da lavorazione tornitura CNC. Testa in acciaio inox AISI 316L lavorato con burattatura, micro-pallinatura e successivamente elettrolucidato Finitura RAL su richiesta Guarnizioni: le guarnizioni in silicone ricotto garantiscono nel tempo una massima resistenza ai raggi UV e una inalterabilità delle caratteristiche meccaniche Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 30 mm alimentatore non incluso Collegamento: in serie incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm Grado di protezione: IP67 Grado di resistenza: IK10 Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua chepossono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 200 g Dimensioni: Ø39x63 mm Foro d’incasso: Ø30 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WC0201 Cassaforma per muratura, WC0202 Cassaforma per muratura, WF5005 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5010 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5015 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5020 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.