pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LBT1010FAT BITTA1.0 10W 230VAC 2700K ASIM CORT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071274386

Codice prodotto

L&LBT1010FAT

Cod. produttore

BT1010FAT

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

600 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

727 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

170 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Paletto da esterno; su superficie (pavimento); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, colonna in acciaio inox, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato serigrafato, finiture: Corten.10W. Asimmetrica. 727 lm. 3000 K.