L&L LUCE E LIGHT - L&LBT10109AH BITTA1.0 10W 230VAC 4000K ASIM ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079956758
Codice prodotto
L&LBT10109AH
Cod. produttore
BT10109AH
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
100 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
727 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
75 mm
Larghezza:
270 mm
Alimentatore incluso:
sì



