L&L LUCE E LIGHT - L&LBT10105AH BITTA1.0 10W 230VAC 3000K ASIM ANTR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Antracite 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Altezza / Profondità - 600 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075953270
Codice prodotto
L&LBT10105AH
Cod. produttore
BT10105AH
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
600 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
727 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
170 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I



