pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LBR100125WI BROM1.0 2W 500MA 3000K 10 X45 INOX

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 88 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073923404

Codice prodotto

L&LBR100125WI

Cod. produttore

BR100125WI

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

88 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

44 lm/W

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

50 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

50 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

68 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Brom 1.0. Applique da esterno, monoemissione; su superficie (parete); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato; 1 power LED (Brom 1.0); max 2W (Brom 1.0), max 500mA; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; collegamento in serie; flusso emesso: 88 lm (3000K, 500mA) per emissione; ottiche: 10°x45°; colore LED: bianco - 3000K. grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK08; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,30 kg (Brom 1.0); dimensioni 50x50x68 mm (Brom 1.0), 50x50x105 mm (Brom 2.0); dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.