L&L LUCE E LIGHT - L&LAV48060IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT48VDC 60W IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079622509
Codice prodotto
L&LAV48060IP67
Cod. produttore
AV48060IP67
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
162.5 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatori in tensione ON/OFF 60W 90—305V 47—63Hz 127—431Vdc INput/ 48Vdc Output. Dimensioni: 163X43X32 mm. IP67.