pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24320IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 320W IP67

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 320...320 W

  • Corrente di uscita - 13340...13340 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 43.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079521826

Codice prodotto

L&LAV24320IP67

Cod. produttore

AV24320IP67

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

320...320 W

Corrente di uscita:

13340...13340 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

43.8 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

252 mm

Alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac 50-60 Hz/ 14 V 320W ON/OFF IP67.