L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24240IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 240W IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 240...240 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 39 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001022313866
Codice prodotto
L&LAV24240IP67
Cod. produttore
AV24240IP67
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
240...240 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
39 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
245 mm
Alimentatore LED 90—305V 47—63Hz 127—431Vdc 240W 24VDC. Dimensioni: 245x68x39 mm. IP67.



