L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24150IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 150W IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 6300...6300 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 38.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079428439
Codice prodotto
L&LAV24150IP67
Cod. produttore
AV24150IP67
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
6300...6300 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
38.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
222.2 mm
Alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac / 220-240 Vac 50-60 Hz 150W 24V IP67.



