L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24100IP20 AC/DC IN220-240VAC OUT24VDC 100W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Corrente di uscita - 4150...4150 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 58 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079204958
Codice prodotto
L&LAV24100IP20
Cod. produttore
AV24100IP20
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Corrente di uscita:
4150...4150 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
58 mm
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
106 mm
Adatto per tensione costante:
no
Alimentatore indipendente . Rifasamento attivo . Versione a tensione costante per moduli LED . Grado di protezione , IP20 . Morsetti, .2,5mmq . Classe di isolamento, II . Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica . Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo . Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547.



