L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24060IP20 AC/DC IN220-240VAC OUT24VDC 60W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 310...310 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079348713
Codice prodotto
L&LAV24060IP20
Cod. produttore
AV24060IP20
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
310...310 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
82 mm
Lunghezza:
125 mm
Alimentatore in tensione ON/OFF 220-240 Vac 50-60 Hz 60W 24V IP20.



