L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24040IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 40W IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 40.08...40.08 W
Corrente di uscita - 1670...1670 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza - 162.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079277525
Codice prodotto
L&LAV24040IP67
Cod. produttore
AV24040IP67
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
40.08...40.08 W
Corrente di uscita:
1670...1670 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
162.5 mm
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica



