L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24020IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 20W IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 1670...1670 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079379823
Codice prodotto
L&LAV24020IP67
Cod. produttore
AV24020IP67
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
1670...1670 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
162.5 mm
alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac / 220-240 Vac 50-60 Hz 20W 24V IP67.