L&L LUCE E LIGHT - L&LAV12150IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT12VDC 150W IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 132...132 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 38.8 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001022332928
Codice prodotto
L&LAV12150IP67
Cod. produttore
AV12150IP67
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
132...132 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
38.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
222.2 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatori in tensione ON/OFF. Gli alimentatori in tensione ON/OFF sono alimentatori che hanno una struttura più complessa rispetto agli alimentatori tradizionali: questa struttura comporta diversi vantaggi, tra i quali spiccano il minore ingombro, il peso ridotto, un rendimento maggiore e un minore calore prodotto. INput 90—295V 47—63Hz 127—417Vdc 132W 12Vdc IP67.



