L&L LUCE E LIGHT - L&LAV12060IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT12VDC 60W IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079551052
Codice prodotto
L&LAV12060IP67
Cod. produttore
AV12060IP67
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
162.5 mm
Alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac 50-60 Hz/ 12 V 60W ON/OFF IP67.