pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV12040IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT12VDC 40W IP67

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 40...40 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 32 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079551076

Codice prodotto

L&LAV12040IP67

Cod. produttore

AV12040IP67

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

40...40 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

32 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

162.5 mm

Alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac 50-60 Hz/ 12 V 40W ON/OFF IP67.