L&L LUCE E LIGHT - L&LAV12020IP20 AC/DC IN110-240VAC OUT12VDC 20W IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 0...25 W
Corrente di uscita - 208...208 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079708760
Codice prodotto
L&LAV12020IP20
Cod. produttore
AV12020IP20
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
0...25 W
Corrente di uscita:
208...208 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
55 mm
Lunghezza:
146 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
II