L&L LUCE E LIGHT - L&LAR330350TC ALIM 3-30 0-350MA RGB VIN230AC 225X60X3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 1...1 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 36 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449076606878
Codice prodotto
L&LAR330350TC
Cod. produttore
AR330350TC
Produttore
L&L
Potenza di uscita:
1...1 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
36 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
225 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Contenitore:
Incapsulato
Modalità di funzionamento: Possibilità di collegare da 1 a 10 LED in serie per ogni uscita. Utilizzabile in abbinamento alle centraline DMX. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Regolazione con modalità PWM a 8 bit. Linea DMX isolata da uscita di potenza. Caratteristiche della regolazione DMX: Stand alone mode con 16 show luminosi preinpostali e 5 velocità selezionabili tramite clip switch. Possibilità collegamento lato primario tasto per bloccare e iniziare ciclo: switch on e off totale; DMX mode tramite morsettiera per collegamento basato su protocollo. DMX 512 standard, dip switch per impostazione indirizzi e inserimento resistenza di terminazione linea; LED per indicazione dello stato della trasmissione DMX e velocità show; Quarzo di sincronizzazione per 12 ore senza cavo DMX. Doppia morsettiera lato rete per rimando ad altro alimentatore.


