L&L LUCE E LIGHT - L&LAE01350T1 KIT EMERGENZA PER LED - 1H - VIN 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza - 30 W 
- Lampada - Carico resistivo 
- Dispositivo di controllo - Nessuno 
- Tensione nominale - 9...58 V 
- Con collegamento per controllo remoto - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078832107
Codice prodotto
L&LAE01350T1
Cod. produttore
AE01350T1
Produttore
L&L
Potenza:
30 W
Lampada:
Carico resistivo
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tensione nominale:
9...58 V
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentatore per controllo di LED in emergenza. Molto flessibile, permette il controllo dei dispositivi fi no a potenze di 30W e la gestione in emergenza di tutti i prodotti presenti a catalogo. La versione standard permette l’alimentazione dei dispositivi in emergenza per 1 ora, la versione speciale è disponibile con alimentazione in emergenza per 3 ore.


