L&L LUCE E LIGHT - L&LAD050DALIT1 DIMMER 0-50W IN 230VAC OUT 0-1050MA DAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 74...74 V
Potenza di uscita - 25...50 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077816849
Codice prodotto
L&LAD050DALIT1
Cod. produttore
AD050DALIT1
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
74...74 V
Potenza di uscita:
25...50 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
79 mm
Lunghezza:
124 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Incapsulato