pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAD020500TLT1 DIMMER 8-20W IN 230VAC OUT 500MA T-L

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071546315

Codice prodotto

L&LAD020500TLT1

Cod. produttore

AD020500TLT1

Produttore

L&L

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua 21W 16-42Vout 500mA. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. PFC attivo. Corrente regolata ±8 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2/ AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.