L&L LUCE E LIGHT - L&LA39700IP67 ALIM 3-9 LED 700MA VIN240 45X118MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 45...45 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768826821
Codice prodotto
L&LA39700IP67
Cod. produttore
A39700IP67
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
45...45 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
120 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
II
Diametro:
45 mm