L&L LUCE E LIGHT - L&LA312350QL ALIM OUT350MA 115-230V 17W 125X40X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 1...1 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071894607
Codice prodotto
L&LA312350QL
Cod. produttore
A312350QL
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
1...1 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì